G7L1950(校正書・トレーサビリティ体系図付) G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン) 25726523

G7L1950(校正書・トレーサビリティ体系図付) G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン) 25726523
G7L1950(校正書・トレーサビリティ体系図付) G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン) 25726523
G7L1950(校正書・トレーサビリティ体系図付) G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン) 25726523

G7ロック 19

(2件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25726523
品番
G7L1950(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

目盛仕様
メートル
色
黒/黒
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
タイプ
大型ベルトクリップ付
種類
ロック付
外形寸法(mm)
縦75×横76×奥44
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5
本体質量(g)
269
材質(ケース)
ABS樹脂
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
爪部
0点補正移動爪
目盛種別
両面
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01237942
2022-05-24
用途: 通常の現場作業時

正確な寸法を測りたい際に19㎜を使用しています。通常の商品ですと19㎜は弱くてすぐ折れてしまい使いにくいのですが、この商品は折れにくくて使いやすいです。5.5mあるともっといいです。あと少しが測れなくて困るときがある。

対象商品 : 01237933
2015-03-25
用途: 木材製品の測定

いろんな19mのコンベックスを使いましたが、この製品がテープに強度があり、ねじれなどに強いので一番気に入ってます。
5mでは短いことがあるので 5.5m仕様が欲しいです。
それと、セフコンベ仕様が有れば助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする