TGS2600-B00 ガスセンサー フィガロ技研 25733288

ガスセンサーTGS2600-B00

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
25733288
品番
TGS2600-B00
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能

電圧(V)
(Heater)5±0.2VAC/DC
抵抗(Ω)
(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air
感度
0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air))
検知原理
MOS type
検知範囲
1~30ppm of H2
対象ガス
Air contaminants(hydrogen、ethanol、etc.)
電流(mA)
(Heater)42±4
負荷抵抗
variable 0.45kΩ min.
測定条件
(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH
消費電力(mW)
(Heater)210(VH=5VDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定所要時間
7 days
操作回路電圧(V)
DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法
適合
パッケージ
TO-5 metal can

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする