曜日別特売
耐熱-6    ホワイトセット 弁当容器 耐熱 セット シーピー化成 25734809

耐熱-6    ホワイトセット 弁当容器 耐熱 セット シーピー化成 25734809
耐熱-6    ホワイトセット 弁当容器 耐熱 セット シーピー化成 25734809

弁当容器 耐熱 セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×16袋)注文コード25734809品番耐熱-6 ホワイトセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様セット寸法(mm)177×125×32ホワイト電子レンジ×室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする