三菱ケミカルインフラテック
エクセルパイプFH
XLFH-13
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(100m)
呼び径
13A
注文コード
25773905
品番
XLFH-13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
呼び径
13A
内径d(Φmm)
13
外径d(Φmm)
17
肉厚t(mm)
2
長さ(m)
100