マサル工業
強力マヂックステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
25
10
18
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
25795858
品番
25PMS
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
●高い接着力と保持力を発揮します。
粘着剤
ゴム系粘着剤
質量(g)
105
タイプ
25mm
テープ幅(mm)
25
材質
基材:合成ゴム系発泡体
寸法L(mm)
185
寸法H(mm)
145
基材
ポリエステル
テープ長さ(m)
10
寸法W(mm)
11
テープ厚さ(mm)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ