曜日別特売
- 排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 株式会社ニコラス 25843276

- 排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 株式会社ニコラス 25843276
- 排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 株式会社ニコラス 25843276
- 排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 株式会社ニコラス 25843276
- 排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 株式会社ニコラス 25843276

排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本(300mL)
注文コード
25843276
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

排水管工事でイヤなニオイを泡で止めます。トイレやキッチンのリフォーム工事で、ニオイに困っている皆さんに強力な助っ人です。
排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります。
高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。
排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。
Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!

用途
排水管工事など
成分
発泡剤、イソプロピルアルコール、LPG
寸法(mm)
170×60
容量(mL)
300
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※床材、内装材に本液が付着した場合は直ちに拭き取ってください。
※噴射泡を吸入しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。
※容器を下向きにしたり、横向きにした状態で使用しないでください。ガスだけが噴射され、最後まで使用できない場合があります。
※炎や火気の近くで使用しないでください。
※火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど、温度が40度以上となる所に置かないでください。
※火の中に入れないでください。
※使い切って捨ててください。

商品説明動画

【使用方法】排水管のニオイをピタッと止める 工事用シューポン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする