マイゾックス
現場写真工事用 耐水スチールブラックボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
450×600
600×450
450×600
450
表示項目
工事名
工事名
工事名
工事名・工種・測点
工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25872413
品番
S-8ER
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
耐水タイプのスチールブラックボード
用途
現場写真工事記録
寸法(mm)
450×600
表示項目
工事名
マイゾックスコード
219459
付属品
耐水チョーク×2本、タオル(25×23cm)
仕様
暗線なし、主に関東・九州地区