APD-6.5 磁器タイル用ドリル APD ベッセル 25919156

APD-6.5 磁器タイル用ドリル APD ベッセル 25919156
APD-6.5 磁器タイル用ドリル APD ベッセル 25919156

磁器タイル用ドリル APDAPD-6.5

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)6.5
有効長(mm)65
全長(mm)122
内容量1本注文コード25919156品番APD-6.5
参考基準価格(税別)¥1,476販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。
切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。
磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。
ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。
先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。

用途
浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。
被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
トラスコ品番
137-2286
全長(mm)
122
有効長(mm)
65
刃径(mm)
6.5
適合機種
充電・電動インパクトドライバー
材質
刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※穴あけ直後のドリル及び加工物は高温になりやけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
※加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して垂直に押し付けてください。
※インパクトドライバーでの衝撃を加えた加工には使用はしないでください。
※ドリルの破損や切りくずの飛散には十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25919034
2024-08-23
用途: 衛生器具取付け作業
株式会社サンエツ空調 様(建設業・工事業)

タイルをスーって気持ちよく穴を開けてくれる優れ物でまた購入します。

対象商品 : 25919147
2023-06-30
用途: 磁器タイルの穴開け
有限会社アヅマ看板 様(製造業)

最高!今までにない切れ味、耐候性、もし分無!
食い込み初期ですぐ実感。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする