曜日別特売

高精度電子天秤 4200g

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード25950636品番AJH-4200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000

軽量・コンパクトで操作性に優れています。
校正分銅内蔵型(ノブ式スパン調整)です。
g、ct、momの単位切替が可能です。

仕様風袋引き機能付き、風防/無し電源ACアダプター(付属)本体寸法(mm)192×265×87目量(g)(検定目量)0.1、(実目量)0.01計量皿寸法(mm)180×160センサー音叉式使用範囲(g)0.2~4200精度等級2級※gモードのみ秤量4200gアズワン品番8-3907-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする