吉川国工業所
オーガナイザースリム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25964708
品番
MX-02
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
本体・パーティション/ポリプロピレン 中容器/スチロール樹脂
幅(mm)
260
色
オールグレー
高さ(mm)
182
質量(g)
765
奥行(mm)
185