吉川国工業所
ブリックス9018 <80スタンド>
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25964997
品番
9018
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
スチロール樹脂
幅(mm)
Φ80
色
クリア
高さ(mm)
105
質量(g)
85
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
机上整理・収納用品
その他卓上商品
ブリックス9018 <80スタンド> 吉川国工業所
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります
ブックエンド
レターケース
レタートレー
ペン立て
その他卓上商品
デスクトレー
シェアする
マイページ