曜日別特売
TS-CDF020E-BRR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン NEWファイター H11/04~H17/09 雅 25968050

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン NEWファイター H11/04~H17/09

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式、運転席背もたれダイアル穴無し
注文コード
25968050
品番
TS-CDF020E-BRR
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式、運転席背もたれダイアル穴無し
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
NEWファイター
年式
H11/04~H17/09
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする