曜日別特売
- エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 25984151

 

- エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 25984151
- エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 25984151
- エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 25984151
- エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 25984151
モノタロウ

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
25984151
品番
-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。

用途
エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
材質
PVC
色
イエロー
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-40~65℃
内径(Φmm)
6.35
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用環境によりカプラが錆びてエア漏れ等に繋がる場合がございますので定期メンテナンスを行って下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする