曜日別特売
MKET821 LEDハンドライト 明るさ400Lm モノタロウ 25990469

MKET821 LEDハンドライト 明るさ400Lm モノタロウ 25990469
MKET821 LEDハンドライト 明るさ400Lm モノタロウ 25990469
MKET821 LEDハンドライト 明るさ400Lm モノタロウ 25990469
MKET821 LEDハンドライト 明るさ400Lm モノタロウ 25990469
MKET821 LEDハンドライト 明るさ400Lm モノタロウ 25990469
MKET821 LEDハンドライト 明るさ400Lm モノタロウ 25990469
MKET821 LEDハンドライト 明るさ400Lm モノタロウ 25990469
モノタロウ

LEDハンドライト 明るさ400Lm

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード25990469品番MKET821
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。

用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ材質アルミ寸法(mm)Φ34.5×111全長(mm)111質量(g)94(電池含まず)全光束(Lm)強:400/弱:130保護等級IPX4光源LED使用電池単四電池×3(別売)落下距離(m)2光源色照射距離(m)50以上点灯方法強-弱-OFF連続点灯時間(時間)強:約2.5/弱:約7
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 狭い場所での点灯
医療法人杏仁会医療・福祉・介護関連業

価格以上の明るさを感じています。一点改善して頂くとすると広角スライドが軽すぎるのでもう少し硬くても良い感じがします。軽く当たっただけで変わってしまうので

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-03-14
用途: カバンに入れておく(携帯用)
教育・研究機関

前のモデル?よりもかっこよくなりました。明るさは十分です。ですが、後部のスイッチが斜めになっていました。オンオフには問題ないですが、気持ち悪いです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2026-02-22
用途: 車のメンテナンス

光の広さ調節できて頑丈なのはよいが、点滅等は要らない。順に切り替わるのはすぐに使えず邪魔です。シンプルに点灯と消えるだけでよい。

2が参考にしています
2025-12-18
用途: 暗いところでの作業や細かい部品の確認に使用。
有限会社 ライナー

歳のせいかだんだん暗いところが見えずくなり購入しました。
まだ到着して1~2回しか使用しておりませんがそこそこ明るいです。
耐久性がわかりませんので星4つで。

2026-02-28
用途: 似たようなライト

作りも良く明るさも問題ないハンドライトですが よくある他製品と同じでボタンを押す度に「強→弱→点滅」と変わります シンプルにON/OFFの使い勝手の良いハンドライトが欲しいです

2025-12-03
用途: 夕方暗くなった倉庫で使用
メタル・フィニッシュ・ケミカルズ株式会社

とても明るい!この価格でフォーカス機能も付いているのは素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 25990469
2026-01-12
用途: 機械のメンテナンス

かなり明るい!のに、弱モードや点滅モードがあるせいで使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする