曜日別特売
OFL-TVG5-GS-JC フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 26276207

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26276207
品番
OFL-TVG5-GS-JC
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
色
パントーンクールグレー
質量(g)
約510
保護構造
IP28相当
定格電圧(V)
DC30(抵抗負荷)
接点構成
1a(各側とも)
定格電流(A)
0.1(抵抗負荷)
動作特性
モーメンタリー
動作力
12N
付属コード
VCTF0.5×4芯1M(灰)
材質(ハウジング)
PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)
100以下
材質(ベース)
アルミダイカスト合金(ADC12)
耐久性
100万回以上
内蔵スイッチ
シール構造スイッチV形
耐電圧(V/min)
AC2000
最小負荷電流(mA)
5/2/1(抵抗負荷)
最小負荷電圧(V)
DC6/12/24(抵抗負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする