曜日別特売
PB303025BJHW プルボックス防水平蓋 日動電工 26303394

プルボックス防水平蓋

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色アイボリー
寸法(縦×横×深さ×厚さ)(mm)300×300×250×4
300×300×250×4
100×100×100×3
100×100×75×3
120×120×80×3.5
150×150×100×4
150×150×150×4
150×150×75×4
200×200×100×4
200×200×150×4
200×200×200×4
200×200×75×4
250×250×100×4
250×250×150×4
250×250×200×4
250×250×250×4
300×300×100×4
300×300×150×4
300×300×200×4
300×300×300×4
400×400×200×4
400×400×300×4
400×400×400×4
内容量1個注文コード26303394品番PB303025BJHW
参考基準価格(税別)¥21,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

色
アイボリー
種類
正方形
寸法(縦×横×深さ×厚さ)(mm)
300×300×250×4
付属品
脱落防止なべ(SUS)M5×15
材質
硬質塩化ビニル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26302283
2019-04-06
用途: 仕事用

品質的には満足ですが、納期が掛かりすぎたのが不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする