DA17系エブリイ専用 キーレスエントリーです。
電波式で、約10mの距離から操作可能です。
本体や線は表に出てきませんのでとてもきれいに取り付けできます。
他のリモコンでの誤動作防止機能付き。コードホッピング方式を採用しておりますので通信コードが盗まれません。
車両に取り付ける際、必要なコネクタはセットに付属しますので、すぐに作業を始めて頂けます。
キーレスエントリー
電波式で、約10mの距離から操作可能です。
ハザードアンサーバック
ロック時1回・アンロック時3回、ウインカーが点滅します。
ロケータ(カーサーチ)機能
ロケータボタンを押すとハザードが30秒間点滅します。広い駐車場等で自分の車を探すのに便利な機能です。ウェルカムハザード機能ウェルカムボタンを押すとハザードを点灯し、周りを照らします。4CHリモコンの場合のみ可能です。(3CHリモコンは不可)
オプションでサウンドアンサーバック可能
ロック・アンロックを音で確認出来ますので、便利です。
オプションでLEDスキャナが接続可能
ロック中に点滅し威嚇します。
リモコンを選択出来ます!(1個ずつの選択は出来ません。スペアリモコンはどれでも登録可能です。)
リモコンの登録は6個まで可能!
標準でリモコンが2個付属します。リモコンを紛失してしまった場合や、追加したい場合、スペアリモコンをご購入頂ければ、登録可能です。
分かり易いカラー写真取付説明書付属!
パネルの外し方、配線の場所・色等を詳細に記載したカラー写真取説が付属しますので、かんたんに取付可能です。
必要なコネクタセット付属!
車両に取り付ける際、必要なコネクタはセットに付属しますので、すぐに作業を始めて頂けます。