曜日別特売
OL429R 超硬チップ付ラスプ 両頭 7mm 210mm OLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26330144

OL429R 超硬チップ付ラスプ 両頭 7mm 210mm OLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26330144
OL429R 超硬チップ付ラスプ 両頭 7mm 210mm OLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26330144
OL429R 超硬チップ付ラスプ 両頭 7mm 210mm OLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26330144
OL429R 超硬チップ付ラスプ 両頭 7mm 210mm OLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26330144

超硬チップ付ラスプ 両頭 7mm 210mm OLシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番64-6372-24注文コード26330144品番OL429R
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
硬度の高い超硬チップをニッケル結合にて貼付しており、耐久性・製品寿命を向上させています。

全長(mm)210先端幅(mm)7アズワン品番64-6372-24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218144002医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする