曜日別特売
OL622R 双鋭鈎 ジョセフ 全長160mm OLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26330205

OL622R 双鋭鈎 ジョセフ 全長160mm OLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26330205
OL622R 双鋭鈎 ジョセフ 全長160mm OLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26330205
OL622R 双鋭鈎 ジョセフ 全長160mm OLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26330205

双鋭鈎 ジョセフ 全長160mm OLシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
この商品はアズワン品番・幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
64-6372-30
注文コード
26330205
品番
OL622R
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

アズワン品番
64-6372-30
寸法(mm)
3
全長(mm)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法
一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする