8/23より値下げ!現場を応援
NN-1018-10 ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器 26361274

NN-1018-10 ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器 26361274
NN-1018-10 ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器 26361274

ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00

(22件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)10
10
6.3
2.2
3.3
3.2
4.2
4.5
5.5
5.2
5.6
6.5
8.1
8
8.5
8.2
10.2
10.5
12.1
13
17
18.2
22
25.3
外径(Φmm)18
18
4
6
6.5
7
8
10
11
14
12
15
13
16
17
20
21
22
24
26
30
32
厚さt(mm)1
内容量1袋(50個)注文コード26361274品番NN-1018-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)値下げ
1,298
寸法d(Φmm)
10
厚さt(mm)
1
寸法D(Φmm)
18
内径(Φmm)
10
材質
ナイロン
半透明
種類
平ワッシャー
外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: 壁材と金具とのスリーブとして
都築工芸

仕上りの質としては申し分ないと思います。
ただポリカのように硬い素材なので、ナイロンと思って買うと
クッション性がほとんどないため注意が必要だと思います。

2025-01-29
用途: アーチェリーの弓を構成する部品同士の接続部に使用。
株式会社田中二郎建築環境設計事務所サービス業

外径は良いので、内径はもう0.5ミリ小さいのが欲しかったのですが、品揃えになく今回のワッシャーを購入しました。ルーズでも使えています。
片面を接着して嵌めれば脱落はしません。内外径の品揃えを細かくして頂ければ
購入者はうれしいと思います。

対象商品 : 11429766
2024-08-30
用途: ボルト締め付けによる傷防止

組立家具の連結ボルトと一緒に使用しました。木部に傷がつかず購入してよかったです。

2025-05-12
用途: 模型工作絶縁用
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性は十分ですが、厚みをさらに薄くしていただけると有難いです。

対象商品 : 26361423
2024-04-15
用途: 科学実験装置の作成
教育・研究機関

寸法誤差がなく,満足
もう少し厚みがあり,強度があればもっと使いやすい

対象商品 : 11428068
2023-02-19
用途: 風呂場窓の補強
サービス業

風呂場のすべり出し窓の取っ手が折れ、補強用の受けに使いました。
ワッシャーはサイズが豊富で強度があるのでいろいろな物に使えるのがよいです。
こちらはナイロン素材なので、切って加工しました。

対象商品 : 11429443
2022-12-22
用途: バイクの外装の装着時
医療・福祉・介護関連業

バイクのカウルなど外装の脱着時に、透明なためよく紛失することがあり代用品として重宝してます。

対象商品 : 11429958
2022-10-25
用途: 屋内のドアの調整
その他業種

Sハウスで建て、20年経過し、家の中の木製ドアが吊り下がりしてきた
旗丁番でドアが吊られているので、このナイロンワッシャーを軸にかまし
修理する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする