サンコー(三甲)
ペタンコO-40B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26368739
品番
55852000TMBL
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
従来比約20%軽量化した折りたたみコンテナ!
容量(L)
43.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×272
色
半透明
種別
ペタンコO-40B B/TM
材質
PP
質量(g)
1690
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493×335×258
フタ
なし
コード
41551288
アズワン品番
65-0371-67
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×272
許容質量(kg)
15