ハル・インダストリ
エアソフィアHP 除菌消臭ミスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
26373289
品番
225844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
ミスト状の除菌・消臭剤を噴霧することで、気になるニオイを消臭し、雑菌の繁殖を防ぎます。
成分
植物性抽出エキス、除菌成分
容量(mL)
300
コード
42859376
香り
無香
アズワン品番
65-0420-77
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体