ハル・インダストリ
エアソフィアHP 除菌消臭ミスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
26373298
品番
261288
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
ミスト状の除菌・消臭剤を噴霧することで、気になるニオイを消臭し、雑菌の繁殖を防ぎます。
成分
植物性抽出エキス、除菌成分
容量(L)
1
コード
42859383
香り
無香
アズワン品番
65-0420-78
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
詰替用