曜日別特売
SD-LCDF1G 冷媒管ラック 口径違い接続・切断部接続用セパレーター ネグロス電工 26402398

冷媒管ラック 口径違い接続・切断部接続用セパレーター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
寸法H(mm)215
内容量1個注文コード26402398品番SD-LCDF1G
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
寸法H(mm)
215
適合ラック
LCタイプ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
注意
※セパレーターを切断する場合は、段差がない側をラックの長さに合わせて切断してください。
※切断したセパレーターには、Φ7.5の穴をあけてください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする