7/26より値下げ!現場を応援
Z-HB25WT-W3 一般形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工 26405934

一般形鋼用吊りボルト支持金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
電気亜鉛めっきクロメート処理
ステンレス鋼
適合吊りボルトW3/8
内容量1個注文コード26405934品番Z-HB25WT-W3
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)値下げ
2,398

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。

適合フランジ厚(mm)
31~50
適合吊りボルト
W3/8
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
24
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※HB25WT-W3に取り付ける吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※ボルトの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする