曜日別特売
51931-50070 (51931)CARRIER, SPARE WHEEL トヨタ 26438868

(51931)CARRIER, SPARE WHEEL

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26438868
品番
51931-50070
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26438922
2022-01-28
用途: 自動車整備
その他業種

ネジ部分の寸法や写真がないため希望のサイズを購入できなかった
ネジが根本まで切ってないことを想定できなかった
ネジ頭が12mmなので市販の8mmボルトの13mm頭を削って入れ替えした

対象商品 : 26438922
2019-08-03
用途: 車の後部トランクのスペヤータイヤ入れ止め
製造業

長さピッタリ。トヨタ純正部品袋入り。品番はトヨタディーラーの担当者に聞いた。これが良かった。写真が付いてない品物でも品番さえあれば安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする