東芝キヤリア
レンジフードファン用浅形用排気口
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26562646
品番
RH-3F
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品
トラス頭タッピングネジ(Φ4) 6個、取付板 1枚
適合機種
VFR-36P,VFR-36P1,VFR-37P,VFR-37P1
材質
(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム、(取付板)亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
(壁穴)後方排気250×116、側方排気270×116
質量(kg)
0.31