曜日別特売
VFM-P25KF インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ) 東芝キヤリア 26563985

インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個羽根寸法(cm)25風量(m3/h)(強)1000・1090、(弱)820・820定格電圧(V)100注文コード26563985品番VFM-P25KF
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
羽根寸法(cm)25材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)アルミ、(ツマミ)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(油受け)SUS304、(グリル)SUS304、(フィルター)SUS304、(締付ネジ)軟鋼質量(kg)7周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.37・0.45、(弱)0.25・0.29消費電力(W)(強)36.5・45.0、(弱)25.0・28.5定格電圧(V)100方式排気式表面処理(ベルマウス)撥油性ポリエステル塗装、(羽根)撥油性ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種起動電流(A)(強)0.66・0.65、(弱)0.37・0.36電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m最大負荷電流(A)(強)0.46・0.53、(弱)0.29・0.31色調(ベルマウス)マンセルN1.5、(羽根)マンセルN1.5、(シャッター)マンセルN4風量(m3/h)(強)1000・1090、(弱)820・820騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39.5・42.0、(弱)33.5・33.5公称出力(W)25極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする