曜日別特売
VFM-P35AF インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ) 東芝キヤリア 26564098

インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個風量(m3/h)(強)2100・2430、(弱)1920・2430注文コード26564098品番VFM-P35AF
参考基準価格(税別)¥138,400販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
羽根径(Φmm)350材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板、(フィルター枠)ステンレス鋼板、(フィルター)ステンレス鋼板、(羽根)冷間圧延鋼板、(油溜り)ステンレス鋼板質量(kg)13.2周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)1.0・1.2、(弱)0.72・0.95消費電力(W)(強)83・110、(弱)60・85表面処理(シャッター)ポリエステル粉体塗装、(羽根)ポリエステル粉体塗装騒音値(dB)(強)48・52、(弱)45.5・47起動電流(A)(強)3.17・3.17、(弱)2.95・2.95最大負荷電流(A)(強)1.51・1.91、(弱)1.15・1.31色調(シャッター)マンセル7.65Y7.6/0.7、(羽根)マンセルN7風量(m3/h)(強)2100・2430、(弱)1920・2430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする