曜日別特売
- キッチンクラブ アルコール除菌スプレー 第一石鹸 26583043

キッチンクラブ アルコール除菌スプレー

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(400mL)注文コード26583043品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

まな板・包丁 および 食卓・リビング などの除菌にご使用ください。フルーツ酸でニオイもスッキリ消臭。

種別付替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 食材を扱う場所

昨今、各種菌による食中毒が起きており、除菌の重要性が増しています。手軽に使用できるパッケージ品を探していたところ、キッチンクラブ アルコール除菌スプレーが目に留まり、使用してみました。
純アルコールだけですと、刺激臭を感じますが、フルーツ酸による消臭成分が配合されており、刺激臭が緩和されて、いくらか爽やかな除菌ができます。その意味では、キッチン廻り用としてベストだと思います。

対象商品 : 26583052
2022-10-07
用途: テーブル除菌、掃除
製造業

コロナの為、除菌や掃除の際使用しています。
早く乾くので重宝しています。

対象商品 : 26583034
2020-11-03
用途: 床及び手すりの除菌
メンテナンスKMサービス業

キッチン用だが床掃除及び手すりの除菌用に使用している、においもきつくないのですごく良かったです。

対象商品 : 26583052
2020-05-19
用途: 除菌・消毒
その他業種

微香で爽やかで、液は揮発が早く残り跡も少ないです。
キッチン回りだけでなく、テーブルや取っ手にも使え、
食べ物を床にこぼした跡の、片付け終わりにさっとかけて一安心です。

対象商品 : 26583052
2019-09-06
用途: レジャーコンロの清掃
卸売・小売業

BBQのギトギト油もスッキリと綺麗になり、重宝しています。

対象商品 : 26583052
2018-09-03
用途: 作業台の清掃、除菌。
卸売・小売業

いつもはこちらの付替え用を買っていました。
商品が到着し、詰替え用だったと気がつきました…。結果、内容量は付替え用にくらべ15ml少なかったので、価格的には特別安く感じませんでした。
ただ他メーカーよりは安価ですので、日常使いに助かっております。
商品自体は、食器や調理器具にかかっても大丈夫な商品なので、安心して使用しています。
詰め替える際も、さほど不便は感じませんでした。
セット価格があれば嬉しいかな。

対象商品 : 26583052
2017-08-06
用途: 清掃
運輸・通信業

とくに問題がなく、目的を達成できています。包装も、十分すぎるほどにしっかりしてありました。速やかに配達されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする