- ウエラトーン ツープラスワン(2+1) 液状タイプ P&G 26589806

- ウエラトーン ツープラスワン(2+1) 液状タイプ P&G 26589806
- ウエラトーン ツープラスワン(2+1) 液状タイプ P&G 26589806

ウエラトーン ツープラスワン(2+1) 液状タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ウォームブラウン
色番7G
内容量1セット注文コード26589806品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
¥1,990

『どこを見られても、リッチな髪色』サロン品質のグローブに変更。フィット感アップ、ボトルがすべらずしっかり染め上げることができます

色
ウォームブラウン
色番
7G
セット内容
A液(43mL)×1、B液(86mL)×1、手袋×1双、輝きエッセンス(5.5mL)×1
シリーズ
ウエラトーン
目的
白髪染め
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする