0260080IN アジア 中華料理 のぼり旗 イタミアート 26633793

アジア 中華料理 のぼり旗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は文字内容が39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
文字内容
広東麺
注文コード
26633793
品番
0260080IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

文字内容
広東麺
材質
テトロンポンジ
仕上
三方三巻縫製
縦(mm)
1800
横(mm)
600
取付方向
左チチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする