曜日別特売
0340058IN どんぶり のぼり旗 イタミアート 26637354

どんぶり のぼり旗

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は文字内容が37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
文字内容
お昼の海鮮丼
注文コード
26637354
品番
0340058IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

文字内容
お昼の海鮮丼
材質
テトロンポンジ
仕上
三方三巻縫製
縦(mm)
1800
横(mm)
600
取付方向
左チチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26637065
2023-01-22
用途: 集客など
めん処勘十郎 様(飲食業)

バリエーションがちょっと少なくてもう少し色々あった方が良い、
それと生地が薄いのか早めに破れてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする