曜日別特売
MY2H25G-300-M9BL-XB20 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25G-3~) SMC 26665886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25G-3~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストロークなど149種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
26665886
品番
MY2H25G-300-M9BL-XB20
参考基準価格(税別)¥113,690販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

ストローク(mm)
300
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする