曜日別特売
APK236-C/18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749573

 

APK236-C/18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749573
APK236-C/18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749573
APK236-C/18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749573
APK236-C/18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749573
APK236-C/18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749573

ニットシャツ APK236-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
胸囲(cm)114
袖丈(cm)26
内容量1枚注文コード26749573品番APK236-C/18
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

吸汗・速乾性を備えた、着心地のよいストレッチ素材です。制菌加工を施して衛生面にも配慮。トラディショナルなギンガム柄で、きちんと感と親しみやすさを印象づけます。
肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
チェックの衿元に、白蝶貝風のボタンを飾って。
脇に沿って幅広く同系色のギンガムチェックがデザインされ、アクティブでほっそり見える1着。
切替えラインに便利なスラッシュポケット付き。

ネイビーサイズLL材質ギンガムトリコット[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌加工、裏トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工胸囲(cm)114肩幅(cm)46袖丈(cm)26着丈(cm)73生地工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ、抗菌防臭加工、スケ防止色番18性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする