KAZEN
ニットシャツ APK230-C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ミントグリーン
ピンク
ブラック
ネイビー
ホワイト
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
90
90
96
102
108
114
124
袖丈(cm)
20
20
21
22
23
24
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26751122
品番
APK230-C/1
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
台衿付き
色
サックス
サイズ
S
材質
裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工
胸囲(cm)
90
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
63
生地
工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
1
性別
男女兼用