曜日別特売
APK230-C/1 ニットシャツ APK230-C KAZEN 26751156

ニットシャツ APK230-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズLL
胸囲(cm)108
袖丈(cm)23
内容量1枚注文コード26751156品番APK230-C/1
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
台衿付き

サックスサイズLL材質裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工胸囲(cm)108肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)72生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ色番1性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする