曜日別特売
238-18 ブルゾン 238 KAZEN 26754263

238-18 ブルゾン 238 KAZEN 26754263
238-18 ブルゾン 238 KAZEN 26754263

ブルゾン 238

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズSS
胸囲(cm)105
袖丈(cm)55
肩幅(cm)42
内容量1枚注文コード26754263品番238-18
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
上下どちらからも開けられる逆開ファスナー仕様。
中の物が落ちにくいポケット口デザイン。

ネイビーサイズSS材質裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工胸囲(cm)105肩幅(cm)42袖丈(cm)55着丈(cm)61生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ色番18性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする