KAZEN
Tシャツ 233
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
色
カナリア
サックス
ピンク
カナリア
ホワイト
ネイビー
チャコールグレー
サイズ
L
S
M
LL
3L
胸囲(cm)
106
96
100
112
118
袖丈(cm)
22
19
21
23
23.5
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26755767
品番
233-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
優良な綿繊維を使用したCOTTON USAのTシャツ素材。ソフトな肌触りです。
色
カナリア
サイズ
L
材質
天竺[ニット素材]/綿100%
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
72
生地
吸汗性、ストレッチ
色番
16
性別
男女兼用