KAZEN
Tシャツ 233
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
サックス
ピンク
カナリア
ホワイト
ネイビー
チャコールグレー
サイズ
M
S
M
LL
3L
胸囲(cm)
100
96
100
112
118
袖丈(cm)
21
19
21
23
23.5
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26755855
品番
233-25
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
優良な綿繊維を使用したCOTTON USAのTシャツ素材。ソフトな肌触りです。
色
ネイビー
サイズ
M
材質
天竺[ニット素材]/綿100%
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
生地
吸汗性、ストレッチ
色番
25
性別
男女兼用