曜日別特売
248-23 ジャケット半袖 248 KAZEN 26756074

 

248-23 ジャケット半袖 248 KAZEN 26756074
248-23 ジャケット半袖 248 KAZEN 26756074
248-23 ジャケット半袖 248 KAZEN 26756074
248-23 ジャケット半袖 248 KAZEN 26756074
248-23 ジャケット半袖 248 KAZEN 26756074
248-23 ジャケット半袖 248 KAZEN 26756074
248-23 ジャケット半袖 248 KAZEN 26756074

ジャケット半袖 248

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
サイズ4L
胸囲(cm)126
袖丈(cm)25
内容量1枚注文コード26756074品番248-23
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です。高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました。
フロント部分は衿と身頃を一体化したデザインできっちりした印象。
胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています。
袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します。
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします。

ピンクサイズ4L材質アレニエ[織物素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工胸囲(cm)126肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)78生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚色番23性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする