曜日別特売
252-21 メンズスラックス 252 KAZEN 26756634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

252-21 メンズスラックス 252 KAZEN 26756634
252-21 メンズスラックス 252 KAZEN 26756634
252-21 メンズスラックス 252 KAZEN 26756634
252-21 メンズスラックス 252 KAZEN 26756634

メンズスラックス 252

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色サックス
サイズ5L
内容量1枚注文コード26756634品番252-21
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ツータック(脇ゴム)ストレッチのきいた素材の特性を生かして適度にシェイプされた腰高・足長のトレンド美脚シルエット。【素材】アレニエ[ポリエステル100% マックスペック加工(制菌) エバレット加工(吸汗・防汚)]

色
サックス
サイズ
5L
材質
アレニエ[織物素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工
股下(cm)
90(フリー)
ヒップ(cm)
134
有効ウエストサイズ(cm)
108~115
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
色番
21
ワタリ(cm)
43
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする