曜日別特売
SE2525XN プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工 26898418

プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付SE2525XN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)250×250×250
250×250×250
100×100×75
100×100×100
150×150×75
150×150×100
150×150×150
200×200×100
200×200×150
200×200×200
250×250×100
250×250×150
250×250×200
300×300×100
300×300×150
300×300×200
300×300×250
300×300×300
350×350×200
350×350×300
350×350×350
400×400×200
400×400×300
400×400×400
500×500×200
500×500×300
500×500×400
500×500×500
600×600×300
600×600×400
600×600×500
600×600×600
内容量1個注文コード26898418品番SE2525XN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
質量(kg)
5
寸法(縦×横×深さ)(mm)
250×250×250
材質
ステンレス(SUS304)
形状
水切防水
アース端子
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする