八州電工
プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付
SE4040XN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(縦×横×深さ)(mm)
400×400×400
400×400×400
400×400×400
100×100×75
100×100×100
150×150×75
150×150×100
150×150×150
200×200×100
200×200×150
200×200×200
250×250×100
250×250×150
250×250×200
250×250×250
300×300×100
300×300×150
300×300×200
300×300×250
300×300×300
350×350×200
350×350×300
350×350×350
400×400×200
400×400×300
500×500×200
500×500×300
500×500×400
500×500×500
600×600×300
600×600×400
600×600×500
600×600×600
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26898524
品番
SE4040XN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
質量(kg)
12.3
寸法(縦×横×深さ)(mm)
400×400×400
材質
ステンレス(SUS304)
形状
水切防水
アース端子
あり