SANEI(旧:三栄水栓製作所)
多角穴ザルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26904824
品番
T22-20X15
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rp×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材