曜日別特売
T701-20 六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26909374

T701-20 六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26909374
T701-20 六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26909374

六角ニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
材質青銅
内容量1個注文コード26909374品番T701-20
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メネジ同士のつなぎに使用

呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする