SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25
20
25
呼び径(B)
1
3/4
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26909496
品番
T72-25
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
配管の曲がりなどに使用
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材