SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金異径エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26909514
品番
T730-1-25X13
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
90度曲がりのエルボ
呼び25X呼び13の異径タイプ
呼び径(A)
25×13
呼び径(B)
1×1/2
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材