SANEI(旧:三栄水栓製作所)
チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
16AX16AX13A
13A
16A
16AX13AX13A
16AX16AX13A
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26909943
品番
T660-4-16AX16AX13A
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
適合パイプ呼び径
16A×16A×13A
材質
黄銅
形状
チーズ
種類
樹脂管用継手
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-711
呼び径(A)
16AX16AX13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材