SANEI(旧:三栄水栓製作所)
床立上アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26910494
品番
T6330J-4-S-13X13A
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、床からの給水管等の立ち上げに使用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
呼び径(A)
13
適合パイプ呼び径
13A
呼び径(B)
1/2
仕様
ビス、パッキン付
材質
青銅
形状
ストレート
種類
アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材